WARNER ELECTRIC EM100-20-24 C-face Ροπή φρένων 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4

WARNER ELECTRIC Ροπή φρένων EM100-20-24 C-face 30 Ft-lb 24 Dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HCU Μοντέλο: EM100-20-24Cross Ref: 2DBN4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,733.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
ΠερίφραξηΕξαεριζόμενος
φινίρισμαΜαύρο χρώμα
Μήκος5.187 "
Μέγιστη. RPM3600
ΑναρτήσειςNEMA C-Face Motor ή μεταξύ κινητήρα και μειωτήρα
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)30
Shaft Dia.5 / 8 "
Στατική ροπή30 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάΓ-πρόσωπο
Τάση (DC)24
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4585
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλαίσιο NEMA / IECShaft Dia.ΠλάτοςΤιμή
WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face Brake Torque 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,116.58
WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face Ροπή φρένων 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2 EM50-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,388.40
WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face Ροπή φρένων 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3 EM100-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,765.09
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 C-face Ροπή φρένων 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,419.27
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 C-face Brake Torque 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,826.90
WARNER ELECTRIC EM210-20 C-face Ροπή φρένων 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "9 5 / 16 "€2,894.06
WARNER ELECTRIC EM215-20 C-face Ροπή φρένων 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3 / 8 "9 5 / 16 "€3,837.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARNER ELECTRIC Ροπή φρένων EM100-20-24 C-face 30 Ft-lb 24 Dc
€1,733.79 /μονάδα