Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Έλεγχος συμπλέκτη / φρένου | AB9HDA 2DBP1

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Έλεγχος συμπλέκτη/φρένου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HDA Μοντέλο: CBC-150-2Cross Ref: 2DBP1
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
€1,287.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος συμπλέκτη / φρένων
Περιβάλλον (C)-29 - 45
ΛειτουργίαΜετατροπή τάσης AC σε τάση DC
Ύψος9 / 16 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου220 / 240 VAC
Μήκος3 1 / 3 "
ΤοποθετήστεΣτο πλαίσιο αγωγού Standard Module
Ένδειξη κατάστασηςΤο πράσινο LED υποδεικνύει την ισχύ στο συμπλέκτη, το κόκκινο LED υποδεικνύει την ισχύ στο φρένο
Έξοδος τάσης90 VDC
Πλάτος2.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάση ΕισόδουΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Έλεγχος 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9 CBC-150-19 / 16 "120 VACΈλεγχος συμπλέκτη / φρένων3 1 / 3 "2.187 "€378.50
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Κιτ τοποθέτησης κινητήρα | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Κιτ τοποθέτησης κινητήρα11 "9.25 "€524.42
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Κιτ τοποθέτησης κινητήρα | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Κιτ τοποθέτησης κινητήρα11 "9.25 "€505.73
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Κιτ τοποθέτησης κινητήρα | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Κιτ τοποθέτησης κινητήρα12 "11.5 "€825.86
WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Σετ καλύμματος | AB9HDE 2DBP5 5370-101-07621 / 32 "-Εξώφυλλο2 29 / 32 "2 13 / 16 "€51.02
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Κιβώτιο αγωγών | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Κουτί αγωγών3.25 "2.187 "€80.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Έλεγχος συμπλέκτη/φρένου
€1,287.51 /μονάδα