WARN 30281 Υδραυλικό βαρούλκο 9000 Lb 3/8 ίντσες 16 Gpm | AC9UMV 3ΚΕΚ2

WARN 30281 Hydraulic Winch 9000 Lb 3/8 Inch 16 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UMV Μοντέλο: 30281Cross Ref: 3KEK2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,370.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό βαρούλκο
Τραβήξτε 1η στρώση9000 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου47 fpm
Τύπος συμπλέκτηΧειροκίνητο
Περιστροφή τυμπάνουΑντίθετη φορά
Ταχύτητα γραμμής πλήρους φόρτωσης47 fpm
Σχέση μετάδοσης27:1
Τύπος εργαλείουΠλανητικό εργαλείο 2 σταδίων
Μέγιστη. Ροή16 gpm
Μέγιστη. Πίεση2600 psi
Χωρίς ταχύτητα γραμμής φόρτωσης73 fpm
συνολικό ύψος9 9 / 16 "
Συνολικό μήκος23 17 / 32 "
συνολικό πλάτος8.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Απαιτούμενη ροή (10 gpm)
    • Συνιστώμενο συρματόσχοινο Dia. (3/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
WARN 30285 Υδραυλικό βαρούλκο 12000 Lb 3/8 ίντσες 16 Gpm | AC9UMU 3KEJ9 3028536:11950 psi24.156 "€2,928.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARN 30281 Hydraulic Winch 9000 Lb 3/8 Inch 16 Gpm
€2,370.91 /μονάδα