Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 Ένθετο Φρέζας | AH4YJC 35RD52

WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 Ένθετο φρεζαρίσματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4YJC Μοντέλο: SNGX1205ANN-F67Σταυρός: 35RD52

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Θραύση τσιπF67
ΕπένδυσηPVD
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWSP45S
Εισαγωγή σχήματοςΤετράγωνα
Εισαγωγή μεγέθους1205
Εισαγωγή πάχους0.252 "
Αριθμός ISOSNGX1205ANN-F67
Γωνία μολύβδουΠτυχία 0
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός άκρων8
Μύτη RadiusΛοξότμηση
Πρωτογενής εφαρμογήΜέτριας Δυσκολίας
ΤσουγκράναΑρνητικός
ΣτυλSNGX

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.1
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.4
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με τεμάχιο εργασίας: Ανοξείδωτο (M), Ατσάλι (P)
    • Steel (P) Συμβατότητα: Ναι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Ναι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Όχι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Όχι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Όχι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΘραύση τσιπΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΓωνία μολύβδουΑριθμός άκρωνΜύτη RadiusΤσουγκράναΤιμή
WALTER TOOLS SPGT120606-F57 Ένθετο φρεζαρίσματος | AH4YHF 35RD32 SPGT120606-F57SPGTF571206060.25 "Πτυχία 1140.024 "Θετικός€35.84
WALTER TOOLS SPMT120606-D51 Ένθετο Φρέζας | AH4YHG 35RD33 SPMT120606-D51SPMTD511206060.25 "Πτυχία 1140.024 "Θετικός€28.74
WALTER TOOLS SPMT120606-D57 Ένθετο Φρέζας | AH4YHH 35RD34 SPMT120606-D57SPMTD571206060.25 "Πτυχία 1140.024 "Θετικός€28.74
WALTER TOOLS SNGX1205ENN-F57 Ένθετο Φρέζας | AH4YJD 35RD53 SNGX1205ENN-F57SNGXF5712050.252 "Πτυχία 08ΛοξότμησηΑρνητικός€34.23
WALTER TOOLS SNGX1606ANN-F57 Ένθετο φρεζαρίσματος | AH4YJG 35RD56 SNGX1606ANN-F57SNGXF5716060.242 "Πτυχία 08ΛοξότμησηΑρνητικός€48.75
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 Ένθετο Φρέζας | AH4YJH 35RD57 SNMX120512-F57SNMXF571205120.252 "Πτυχία 080.047 "Αρνητικός€18.01
WALTER TOOLS SNMX120512-F67 Ένθετο φρεζαρίσματος | AH4YJJ 35RD58 SNMX120512-F67SNMXF671205120.252 "Πτυχία 080.047 "Αρνητικός€18.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 Ένθετο φρεζαρίσματος
€22.86 /μονάδα