Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS SDMW09T3AEN-A57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Sdmw09t3aen-a57 | AD4ZQG 44T529

WALTER TOOLS SDMW09T3AEN-A57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Sdmw09t3aen-a57

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4ZQG Μοντέλο: SDMW09T3AEN-A57 WKP35SΣταυρός: 44T529

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSISDMW09T3AEN-A57 WKP35S
Θραύση τσιπA57
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP35S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.375 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΤετράγωνα
Εισαγωγή πάχους0.156 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.02 "
ΤσουγκράναΠτυχία 15
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΧάλυβας, χυτοσίδηρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)0.23
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΒαθμόςΥλικό τεμαχίουΤιμή
WALTER TOOLS SDMW09T3AEN-A57 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Sdmw09t3aen-a57 | AD4ZQF 44T527 SDMW09T3AEN-A57 WKP25SSDMW09T3AEN-A57 WKP25SWKP25SΧυτοσίδηρος, χάλυβας€18.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS SDMW09T3AEN-A57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Sdmw09t3aen-a57
€18.22 /μονάδα