Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS RDHX1003M0T-A27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdh x 1003m0t-a27 | AD4ZHL 44T167

WALTER TOOLS RDHX1003M0T-A27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdh x 1003m0t-a27

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4ZHL Μοντέλο: RDHX1003M0T-A27 WKP25SΣταυρός: 44T167

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSIRDHX1003M0T-A27 WKP25S
Θραύση τσιπA27
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP25S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.285 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςγύρος
Εισαγωγή πάχους0.125 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.197 "
ΤσουγκράναΠτυχία 15
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΧυτοσίδηρος, χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)0.23
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΥλικό τεμαχίουΤιμή
WALTER TOOLS RDHX1003M0T-A27 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdh x 1003m0t-a27 | AD4ZHM 44T169 RDHX1003M0T-A27 WKP35SRDHX1003M0T-A27 WKP35SWKP35S0.285 "0.125 "0.197 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€22.17
WALTER TOOLS RDHX12T3M0T-A27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdh x 12t3m0t-a27 | AD4ZHP 44T176 RDHX12T3M0T-A27 WKP25SRDHX12T3M0T-A27 WKP25SWKP25S0.331 "0.156 "0.236 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€27.16
WALTER TOOLS RDHX12T3M0T-A27 WKP35s Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdh x 12t3m0t-a27 | AD4ZHQ 44T178 RDHX12T3M0T-A27 WKP35sRDHX12T3M0T-A27 WKP35sWKP35S0.331 "0.156 "0.236 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€27.16
WALTER TOOLS RDHX1604M0T-A27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdh x 1604m0t-a27 | AD4ZHV 44T185 RDHX1604M0T-A27 WKP25SRDHX1604M0T-A27 WKP25SWKP25S0.425 "0.187 "0.315 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€32.38
WALTER TOOLS RDHX2006M0T-A27 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdh x 2006m0t-a27 | AD4ZHX 44T191 RDHX2006M0T-A27 WKP35SRDHX2006M0T-A27 WKP35SWKP35S0.787 "0.236 "0.394 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€43.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS RDHX1003M0T-A27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Rdh x 1003m0t-a27
€22.23 /μονάδα