Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS ODHX0605ZZN-A57 WAK15 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Odh x 0605zzn-a57 | AD6AEJ 44U276

WALTER TOOLS ODHX0605ZZN-A57 WAK15 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Odh x 0605zzn-a57

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6AEJ Μοντέλο: ODHX0605ZZN-A57 WAK15Cross Ref: 44U276

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSIODHX0605ZZN-A57 WAK15
Θραύση τσιπA57
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWAK15
Εγγεγραμμένος κύκλος0.236 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΟκταγωνικός
Εισαγωγή πάχους0.219 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων8
Μύτη Radius0.031 "
ΤσουγκράναΠτυχία 15
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΜαντεμένια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)0.74
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS ODHX0605ZZN-A57 WAK15 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Odh x 0605zzn-a57
€48.06 /μονάδα