Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS NCCI40-2415L-GX16-2 Indexable Boring Bar Screw Held Clamp | AF9MPQ 30ET34

WALTER TOOLS NCCI40-2415L-GX16-2 Βιδωτός σφιγκτήρας με ευρετηριαστική ράβδο διάτρησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9MPQ Μοντέλο: NCCI40-2415L-GX16-2Σταυρός: 30ET34

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€539.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρετή βαρετή γραμμή
Αριθμός ANSINCCI40-2415L-GX16-2
Μπαρ Ντία.1.575 "
Τύπος αιχμήςΠτυχία 0
Εισαγωγή σχήματοςGX Grooving
Γωνία μολύβδουΠτυχία 90
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
Ελάχ. Οπή1.969 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Συνολικό μήκος5.835 "
ΤσουγκράναΟυδέτερος
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
ΣτυλΕσωτερική κατεργασία 90 βαθμών
ΧαρακτηριστικάΨυκτικό μέσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.1
Μήκος πλοίου (cm)0.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΑριστερό / δεξί χέριΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΣτυλΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER NCAI32-4025R-GX16-1 Βιδωτή ράβδος ανεξίτηλου τρυπήματος | AF9LME 30ER49 NCAI32-4025R-GX16-1NCAI32-4025R-GX16-1Δεξί1.575 "11.787 "90 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€768.98
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-2 Σφιγκτήρας με κοχλία ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9LMF 30ER50 NCAI32-4025R-GX16-2NCAI32-4025R-GX16-2Δεξί1.575 "11.771 "90 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€799.16
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-3 Σφιγκτήρας με βίδα ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9LMG 30ER51 NCAI32-4025R-GX16-3NCAI32-4025R-GX16-3Δεξί1.575 "11.87 "90 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€799.16
WALTER TOOLS NCCI20-2015L-GX09-1 Σφιγκτήρας με βίδα ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9LMJ 30ET14 NCCI20-2015L-GX09-1NCCI20-2015L-GX09-1Αριστερό0.984 "3.15 "Εσωτερική κατεργασία 90 βαθμών€542.42
WALTER TOOLS NCCI20-2015R-GX09-1 Σφιγκτήρας με βίδα ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9LMK 30ET15 NCCI20-2015R-GX09-1NCCI20-2015R-GX09-1Δεξί0.984 "3.15 "Εσωτερική κατεργασία 90 βαθμών€573.21
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER NCCI20-2525L-GX09-1 Σφιγκτήρας με βίδα ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9LML 30ET16 NCCI20-2525L-GX09-1NCCI20-2525L-GX09-1Αριστερό0.984 "7.85 "Εσωτερική κατεργασία 90 βαθμών€562.64
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER NCCI20-2525R-GX09-1 Σφιγκτήρας με κοχλία ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο | AF9LMM 30ET17 NCCI20-2525R-GX09-1NCCI20-2525R-GX09-1Δεξί0.984 "7.85 "Εσωτερική κατεργασία 90 βαθμών€592.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS NCCI40-2415L-GX16-2 Βιδωτός σφιγκτήρας με ευρετηριαστική ράβδο διάτρησης
€539.60 /μονάδα