Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 WKP25S Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130712rl55wkp25s | AD4YYP 44R760

WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 WKP25S Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130712rl55wkp25s

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4YYP Μοντέλο: LNGX130712R-L55 WKP25SCross Ref: 44R760

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSILNGX130712R-L55 WKP25S
Θραύση τσιπL55
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP25S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.433 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΡομβικός
Εισαγωγή πάχους0.312 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.047 "
ΤσουγκράναΠτυχία 0
ΣτυλΑρνητικός
Υλικό τεμαχίουΧυτοσίδηρος, χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)0.79
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΥλικό τεμαχίουΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή σχήματοςΤιμή
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WAK15 Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130708rl55wak15 | AD4YYJ 44R749 LNGX130708R-L55 WAK150.031 "LNGX130708R-L55 WAK15L55ΜαντεμένιαCVDWAK150.433 "Ρομβικός€33.36
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WKP25S Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130708rl55wkp25s | AD4YYK 44R752 LNGX130708R-L55 WKP25S0.031 "LNGX130708R-L55 WKP25SL55Χυτοσίδηρος, χάλυβαςCVDWKP25S0.433 "Ρομβικός€41.70
WALTER TOOLS LNGX130708R-L55 WKP35S Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130708rl55wkp35s | AD4YYL 44R754 LNGX130708R-L55 WKP35S0.031 "LNGX130708R-L55 WKP35SL55Χάλυβας, χυτοσίδηροςCVDWKP35S0.433 "Ρομβικός€33.36
WALTER TOOLS LNGX130708R-L88 WK10 Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130708rl88wk10 | AD4YYM 44R757 LNGX130708R-L88 WK100.031 "LNGX130708R-L88 WK10L88ΜαντεμένιαΟχι αλειμμένοςWK100.433 "Ρομβικός€28.85
WALTER TOOLS LNGX130708R-L88 WXN15 Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130708rl88w x N15 | AD4YYN 44R758 LNGX130708R-L88 WXN150.031 "LNGX130708R-L88 WXN15L88Μη σιδηρούχα υλικάPVDWXN150.433 "Ρομβικός€36.12
WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 WKP35S Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130712rl55wkp35s | AD4YYQ 44R762 LNGX130712R-L55 WKP35S0.047 "LNGX130712R-L55 WKP35SL55Χάλυβας, χυτοσίδηροςCVDWKP35S0.433 "Ρομβικός€33.36
WALTER TOOLS LNGX130716R-L55 WKP25S Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130716rl55wkp25s | AD4YYT 44R768 LNGX130716R-L55 WKP25S0.063 "LNGX130716R-L55 WKP25SL55Χυτοσίδηρος, χάλυβαςCVDWKP25S0.433 "Ρομβικός€33.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS LNGX130712R-L55 WKP25S Ένθετο μύλου καρβιδίου Lng x 130712rl55wkp25s
€33.36 /μονάδα