Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS GX24-2E300N03-UA4 Indexable Indexable Grooving Insert GX242E300N03UA4 | AH4YYL 35RG65

WALTER TOOLS GX24-2E300N03-UA4 Indexable Grooving Insert GX242E300N03UA4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4YYL Model: GX24-2E300N03-UA4Cross Ref: 35RG65

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή με ευρετήριο Grooving
Αριθμός ANSIGX24-2E300N03-UA4
Θραύση τσιπUA4
ΕπένδυσηTiger-Tec CVD
Ακτίνα γωνίας0.012 "
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWKP33S
Αριθμός ISOGX24-2E300N03-UA4
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Αριθμός άκρων2
ΣτυλGX24
Πλάτος0.118 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.1
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα τεμαχίου: Χυτοσίδηρος (K), Χάλυβας (P)
    • Steel (P) Συμβατότητα: Ναι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Όχι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Ναι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Όχι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Όχι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΕπένδυσηΑκτίνα γωνίαςΚατεύθυνση κοπήςΒαθμόςΣτυλΤιμή
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Indexable Indexable Grooving Insert GX161E200N02UD4 | AH4YUV 35RF80 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.008 "Αριστερό χέριWKP23SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Indexable Indexable Grooving Insert GX161E200N02UD4 | AH4YUW 35RF81 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.008 "ΟυδέτεροςWSM33SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Indexable Indexable Grooving Insert GX162E300N03UD4 | AH4YUX 35RF82 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.012 "ΟυδέτεροςWKP23SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Indexable Indexable Grooving Insert GX162E300N03UD4 | AH4YUY 35RF83 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.012 "ΟυδέτεροςWSM33SGX16€34.41
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Indexable Indexable Grooving Insert GX163E400N04UD4 | AH4YUZ 35RF84 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "ΟυδέτεροςWKP23SGX16€37.89
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Indexable Indexable Grooving Insert GX163E400N04UD4 | AH4YVA 35RF85 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.016 "ΟυδέτεροςWSM33SGX16€37.89
WALTER TOOLS GX16-3E500N04-UD4 Indexable Indexable Grooving Insert GX163E500N04UD4 | AH4YVB 35RF86 GX16-3E500N04-UD40.157 "GX16-3E500N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "ΟυδέτεροςWKP23SGX16€41.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS GX24-2E300N03-UA4 Indexable Grooving Insert GX242E300N03UA4
€37.38 /μονάδα