Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS GX16-2E300N02-CF6 WSM43S Parting/Grooving Insert WSM43S 0.118 Inch Width | AH2VXZ 30EW72

WALTER TOOLS GX16-2E300N02-CF6 WSM43S Ένθετο χωρισμού/αυλάκωσης WSM43S 0.118 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2VXZ Model: GX16-2E300N02-CF6 WSM43SCross Ref: 30EW72

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή χωρισμού / αυλάκωσης
Αριθμός ANSIGX16-2E300N02-CF6 WSM43S
Θραύση τσιπCF6
ΕπένδυσηPVD
Ακτίνα γωνίας0.008 "
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWSM43S
Εισαγωγή μεγέθουςE
Αριθμός ISOGX16-2E300N02-CF6 WSM43S
Στυλ συναρμολόγησηςΟλίσθηση
Αριθμός άκρων2
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλΠιεσμένος
Πλάτος0.118 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)0.94
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)3.94
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία μολύβδουΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΠλάτοςΕπένδυσηΑκτίνα γωνίαςΚατεύθυνση κοπήςΒαθμόςΤιμή
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM33S Ένθετο χωρίστρας/αυλάκωσης WSM33S 0.079 ίντσες Πλάτος | AH2VUP 30EU21 GX09-1E200N02-GD3 WSM33S-GX09-1E200N02-GD3 WSM33SGD30.079 "PVD0.008 "ΟυδέτεροςWSM33S€33.05
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM43S Ένθετο διαχωρισμού/αυλάκωσης WSM43S 0.079 ίντσες Πλάτος | AH2VUQ 30EU23 GX09-1E200N02-GD3 WSM43S-GX09-1E200N02-GD3 WSM43SGD30.079 "PVD0.008 "ΟυδέτεροςWSM43S€33.05
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM33S Ένθετο διαχωρισμού/αυλάκωσης WSM33S 0.079 ίντσες Πλάτος | AH2VUR 30EU25 GX09-1E200N02-UF4 WSM33S-GX09-1E200N02-UF4 WSM33SUF40.079 "PVD0.008 "ΟυδέτεροςWSM33S€33.05
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM43S Ένθετο χωρίστρας/αυλάκωσης WSM43S 0.079 ίντσες Πλάτος | AH2VUT 30EU27 GX09-1E200N02-UF4 WSM43S-GX09-1E200N02-UF4 WSM43SUF40.079 "PVD0.008 "ΟυδέτεροςWSM43S€33.05
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM33S Ένθετο χωρίστρας/αυλάκωσης WSM33S Πλάτος 0.098 ίντσες | AH2VUU 30EU29 GX09-1E250N02-GD3 WSM33S-GX09-1E250N02-GD3 WSM33SGD30.098 "PVD0.008 "ΟυδέτεροςWSM33S€33.05
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM43S Ένθετο διαχωρισμού/αυλάκωσης WSM43S Πλάτος 0.098 ίντσες | AH2VUV 30EU31 GX09-1E250N02-GD3 WSM43S-GX09-1E250N02-GD3 WSM43SGD30.098 "PVD0.008 "ΟυδέτεροςWSM43S€33.05
WALTER TOOLS GX09-2E300N03-GD3 WSM33S Ένθετο διαχωρισμού/αυλάκωσης WSM33S Πλάτος 0.118 ίντσες | AH2VUW 30EU38 GX09-2E300N03-GD3 WSM33S-GX09-2E300N03-GD3 WSM33SGD30.118 "PVD0.012 "ΟυδέτεροςWSM33S€33.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS GX16-2E300N02-CF6 WSM43S Ένθετο χωρισμού/αυλάκωσης WSM43S 0.118 ίντσες Πλάτος
€34.41 /μονάδα