Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4253.B40.125.Z06.12 Indexable Μυλοκόπτης F4253b40125z0612 | AD6DQE 44W701

WALTER TOOLS F4253.B40.125.Z06.12 Indexable Μυλοκόπτης F4253b40125z0612

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6DQE Μοντέλο: F4253.B40.125.Z06.12Cross Ref: 44W701

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,218.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.575 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.472 "
Διάμετρος6.299 "
Εισαγωγή βίδαςFS2079 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4253.B40.125.Z06.12
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων14
Συνολικό μήκος0.472 "
Σανκ Ντία.1.575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.593
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)18.01
Πλάτος πλοίου (cm)18.01
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R Indexable Μυλοκόπτης F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "€4,029.66
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R Indexable Μυλοκόφτης F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "€2,053.50
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Indexable Μυλοκόφτης F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "€2,440.62
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R Indexable Μυλοκόπτης F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "€3,073.67
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R Indexable Μυλοκόπτης F4253bn40200z0812r | AD6DEE 44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "€3,546.41
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Indexable Μυλοκόφτης F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "€2,053.50
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R Indexable Μυλοκόπτης F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "€2,440.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4253.B40.125.Z06.12 Indexable Μυλοκόπτης F4253b40125z0612
€2,218.49 /μονάδα