Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.06R Φρέζα F4153ubn19076z0406r | AD6DVU 44W829

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.06R Φρέζα F4153ubn19076z0406r

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6DVU Μοντέλο: F4153.UBN19.076.Z04.06RCross Ref: 44W829
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
€1,858.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1"
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.25 "
Διάμετρος4.197 "
Εισαγωγή βίδαςFS2077 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4153.UBN19.076.Z04.06R
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων10
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.0.75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7335
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)10.52
Πλάτος πλοίου (cm)10.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.06R Φρέζα F4153ubn19076z0406r
€1,858.04 /μονάδα