Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4080.UB26.076.Z07.03 Indexable Μυλοκόπτης F4080ub26076z0703 | AD6DUV 44W796

WALTER TOOLS F4080.UB26.076.Z07.03 Indexable Mill Cutter F4080ub26076z0703

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DUV Μοντέλο: F4080.UB26.076.Z07.03Cross Ref: 44W796
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
€1,297.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.118 "
Διάμετρος3"
Εισαγωγή βίδαςFS2110 Torx 15IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4080.UB26.076.Z07.03
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων7
Συνολικό μήκος1.969 "
Σανκ Ντία.1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.999
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)10.52
Πλάτος πλοίου (cm)10.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Indexable Μυλοκόπτης F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277 F4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.575€1,533.81
WALTER TOOLS F4080.B40.160.Z07.04 Indexable Μυλοκόπτης F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.575€1,899.99
WALTER TOOLS F4080.UB19.064DC.Z05.04 Φρέζα F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "€965.90
WALTER TOOLS F4080.UB26.076DC.Z06.04 Φρέζα F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "€1,273.01
WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Φρέζα F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377 F4080.UB38.102DC.Z07.040.157 "4.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB38.102DC.Z07.0462.48 "1.499 "€1,491.18
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Indexable Μυλοκόπτης F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461 F4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 Torx 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.575€1,567.62
WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Indexable Μυλοκόφτης F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463 F4080.B40.125DC.Z10.030.118 "1.26 "FS2119 Torx 15 IPF4080.B40.125DC.Z10.0331.377 "0.984 "€1,739.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4080.UB26.076.Z07.03 Indexable Mill Cutter F4080ub26076z0703
€1,297.83 /μονάδα