Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b22063z0608

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DAB Μοντέλο: F4047.B22.063.Z06.08Cross Ref: 44W247

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,124.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή0.866 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.394 "
Διάμετρος2.48 "
Εισαγωγή βίδαςFS1459 Torx 15 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4047.B22.063.Z06.08
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων6
Συνολικό μήκος1.574 "
Σανκ Ντία.0.866

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)6.5
Πλάτος πλοίου (cm)6.5
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203 F4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.063€1,124.24
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.063€1,421.90
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.575€2,542.35
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.26€1,643.37
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.575€1,929.65
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.866€889.48
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z07.08 Indexable Μυλοκόφτης F4047b27080z0708 | AD6DBT 44W288 F4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.063€1,323.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indexable Μυλοκόπτης F4047b22063z0608
€1,124.24 /μονάδα