Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Indexable Φρέζα F2330b085z0502 | AD6CNB 44V874

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Indexable φρέζα F2330b085z0502

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CNB Μοντέλο: F2330.B.085.Z05.02Cross Ref: 44V874
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
€1,154.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.063 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.059 "
Διάμετρος2.795 "
Εισαγωγή βίδαςFS359 Torx 15
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2330.B.085.Z05.02
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων7
Συνολικό μήκος1.968 "
Σανκ Ντία.1.063

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1295
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)7.82
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Indexable Φρέζα F2330b052z0302 | AD6CMZ 44V872 F2330.B.052.Z03.020.8660.866 "0.079 "1.26 "FS1030 Torx 20F2330.B.052.Z03.0231.574 "€787.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Indexable φρέζα F2330b085z0502
€1,154.20 /μονάδα