Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indexable Μυλοκόφτης F2239t22025z0118 | AD6CJJ 44V744

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indexable Μυλοκόπτης F2239t22025z0118

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CJJ Μοντέλο: F2239.T22.025.Z01.18Cross Ref: 44V744
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
€783.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.709 "
Διάμετρος0.984 "
Εισαγωγή βίδαςFS923 Torx 8
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2239.T22.025.Z01.18
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων3
Συνολικό μήκος1.377 "
Σανκ Ντία.Τ22 "
Γαλλικό κλειδί TorxT22

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)2.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.62
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F2239.T36.040.Z01.41 Indexable Μυλοκόπτης F2239t36040z0141 | AD6CGX 44V694 F2239.T36.040.Z01.411.614 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.T36.040.Z01.4142.559 "Τ36 "€860.32
WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indexable Μυλοκόπτης F2239t45050z0146 | AD6CGY 44V695 F2239.T45.050.Z01.461.811 "1.968 "FS1030 Torx 20F2239.T45.050.Z01.4652.755 "Τ45 "€1,010.51
WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Indexable Μυλοκόπτης F2239t18020z0115 | AD6CJH 44V743 F2239.T18.020.Z01.150.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.T18.020.Z01.1531.181 "Τ18 "€771.83
WALTER TOOLS F2239.T28.030.Z01.23 Indexable Μυλοκόφτης F2239t28030z0123 | AD6CJK 44V745 F2239.T28.030.Z01.230.906 "1.181 "FS359 Torx 15F2239.T28.030.Z01.2331.574 "Τ28 "€811.83
WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Indexable Μυλοκόπτης F2239t28032z0124 | AD6CJL 44V746 F2239.T28.032.Z01.240.945 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.T28.032.Z01.2431.574 "Τ28 "€816.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indexable Μυλοκόπτης F2239t22025z0118
€783.29 /μονάδα