Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Indexable Μυλοκόφτης F2231t36040z0210 | AD6CHB 44V698

WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Indexable Μυλοκόπτης F2231t36040z0210

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CHB Μοντέλο: F2231.T36.040.Z02.10Cross Ref: 44V698
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
€441.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
ΣφιγκτήραςFS1022
Βίδα σφιγκτήραFS1031 (Torx 20)
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.394 "
Διάμετρος1.575 "
Εισαγωγή βίδαςFS1010 Torx 20
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2231.T36.040.Z02.10
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων2
Συνολικό μήκος1.771 "
Σανκ Ντία.1.417 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)4.52
Πλάτος πλοίου (cm)4.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.XL Indexable Μυλοκόφτης F2231w016z0204xl | AD6CDL 44V584 F2231.W.016.Z02.04.XL0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.XL5.118 "€405.81
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.XL Indexable Μυλοκόπτης F2231w020z0205xl | AD6CDM 44V585 F2231.W.020.Z02.05.XL0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.XL5.905 "€484.14
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.XL Indexable Μυλοκόφτης F2231w032z0208 Xl | AD6CDP 44V587 F2231.W.032.Z02.08.XL1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.XL8.661 "€584.04
WALTER TOOLS F2231.T28.032.Z02.08 Indexable Μυλοκόπτης F2231t28032z0208 | AD6CKB 44V761 F2231.T28.032.Z02.081.102 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.T28.032.Z02.081.574 "€395.69
WALTER TOOLS F2231.T14.016.Z02.04 Indexable Μυλοκόπτης F2231t14016z0204 | AD6CKE 44V767 F2231.T14.016.Z02.04Τ09 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.T14.016.Z02.040.984 "€295.38
WALTER TOOLS F2231.T18.020.Z02.05 Indexable Μυλοκόφτης F2231t18020z0205 | AD6CKF 44V768 F2231.T18.020.Z02.050.728 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.T18.020.Z02.051.181 "€323.24
WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Indexable Μυλοκόπτης F2231t22024z0206 | AD6CKG 44V769 F2231.T22.024.Z02.060.866 "FS1035FS359 (Torx 15)0.236 "0.472 "FS359 Torx 15F2231.T22.024.Z02.061.377 "€359.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Indexable Μυλοκόπτης F2231t36040z0210
€441.67 /μονάδα