Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2171-2 Reamer Spiral Solid Carbide | AD6RFH 49L664

WALTER TOOLS F2171-2 Reamer Spiral Στερεό Καρβίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RFH Μοντέλο: F2171-2Σταυρός: 49L664
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
€145.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Chamfer (βαθμός)45
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.078 "
Διάμετρος5 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού15 / 32 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.157 "
Μέγεθος κνήμης0.157 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.84
Μήκος πλοίου (cm)7.75
Πλάτος πλοίου (cm)0.89
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου (σπείρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2171-2 Reamer Spiral Στερεό Καρβίδιο
€145.16 /μονάδα