Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS CNMG160616-MP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσες | AF8MKJ 28MF86

WALTER TOOLS CNMG160616-MP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MKJ Μοντέλο: CNMG160616-MP5 WPP10SCross Ref: 28MF86

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSICNMG 544-MP5
Θραύση τσιπMP
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWPP10S
Εγγεγραμμένος κύκλος5 / 8 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμούς διαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους5 / 8 "
Εισαγωγή πάχους0.25 "
Αριθμός ISOCNMG160616-MP5 WPP10S
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων8
Μύτη Radius0.047 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 0
ΣτυλCNMG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2691
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα (Όχι)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Όχι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΒαθμόςΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσες | AF8MDY 28MF62 CNMG160608-RP5 WPP10SCNMG542-RP5RPWPP10S0.031 "€33.32
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσες | AF8MDZ 28MF63 CNMG160608-RP5 WPP20SCNMG542-RP5RPWPP20S0.031 "€40.98
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP30S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσες | AF8MEA 28MF64 CNMG160608-RP5 WPP30SCNMG542-RP5RPWPP30S0.031 "€32.37
WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσες | AF8MEB 28MF65 CNMG160612-MP5 WPP10SCNMG543-MP5MPWPP10S0.047 "€34.72
WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσες | AF8MEC 28MF66 CNMG160612-MP5 WPP20SCNMG543-MP5MPWPP20S0.047 "€41.00
WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP30S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσες | AF8MED 28MF67 CNMG160612-MP5 WPP30SCNMG543-MP5MPWPP30S0.047 "€33.52
WALTER TOOLS CNMG160608-MP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσες | AF8MJM 28MF49 CNMG160608-MP5 WPP10SCNMG542-MP5MPWPP10S0.031 "€40.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS CNMG160616-MP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 5/8 ίντσας
€33.92 /μονάδα