Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS CNMG120412-RP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 1/2 ίντσας | AF8MHZ 28MF32

WALTER TOOLS CNMG120412-RP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MHZ Μοντέλο: CNMG120412-RP5 WPP20SCross Ref: 28MF32

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSICNMG433-RP5
Θραύση τσιπRP
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWPP20S
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμούς διαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους1 / 2 "
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Αριθμός ISOCNMG120412-RP5 WPP20S
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων8
Μύτη Radius0.047 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 0
ΣτυλCNMG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα (Όχι)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Όχι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή πάχουςΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός άκρωνΜύτη RadiusΤσουγκράναΣτυλΤιμή
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WPP20 Carbide Turning Insert Ccmt 3/8 Inch | AF8MCV 28MC63 CCMT09T304-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 1 μ.μ.PMΒιδώθηκε20.016 "Θετικόςεπέκταση CCMT€20.78
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP20 Carbide Turning Insert Ccmt 3/8 Inch | AF8MDH 28MC91 CCMT09T308-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 2 μ.μ.PMΒιδώθηκε20.031 "Θετικόςεπέκταση CCMT€17.85
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP30 Carbide Turning Insert Ccmt 3/8 Inch | AF8MDJ 28MC92 CCMT09T308-PM5 WPP300.156 "CCMT3 (2.5) 2 μ.μ.PMΒιδώθηκε20.031 "Θετικόςεπέκταση CCMT€17.92
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 1/2 ίντσας | AF8MFF 28ME27 CNMG120404-FP5 WPP10S0.187 "CNMG431-FP5FPΒιδώθηκε80.016 "ΑρνητικόςCNMG€19.91
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 1/2 ίντσας | AF8MFG 28ME28 CNMG120404-FP5 WPP20S0.187 "CNMG431-FP5FPΒιδώθηκε80.016 "ΑρνητικόςCNMG€26.17
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP10S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 1/2 ίντσας | AF8MFH 28ME29 CNMG120404-MP3 WPP10S0.187 "CNMG431-MP3MPΒιδώθηκε80.016 "ΑρνητικόςCNMG€21.91
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 1/2 ίντσας | AF8MFJ 28ME30 CNMG120404-MP3 WPP20S0.187 "CNMG431-MP3MPΒιδώθηκε80.016 "ΑρνητικόςCNMG€21.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120412-RP5 WPP20S Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Cnmg 1/2 ίντσας
€25.55 /μονάδα