Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS CNGG120404-NFT WS10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MTJ 30FL85

WALTER TOOLS CNGG120404-NFT WS10 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9MTJ Μοντέλο: CNGG120404-NFT WS10Cross Ref: 30FL85

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSICNGG431-NFT
Θραύση τσιπNFT
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
Βαθμόςws10
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΠαράλληλογραμμα 80 βαθμών
Εισαγωγή μεγέθους12
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Αριθμός ISOCNGG120404-NFTWS10
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 0
ΣτυλCNGG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα (Όχι)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Όχι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα με χάλυβα (P)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MTK 30FL86 CNGG120408-NFT WS10CNGG432-NFT0.031 "€24.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS CNGG120404-NFT WS10 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας
€26.99 /μονάδα