Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS ADMT120420R-F56 ​​Ένθετο Φρέζας | AH4YNU 35RE60

WALTER TOOLS ADMT120420R-F56 ​​Ένθετο φρεζαρίσματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4YNU Μοντέλο: ADMT120420R-F56Cross Ref: 35RE60

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Θραύση τσιπF56
ΕπένδυσηPVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
ΒαθμόςWSP45S
Εισαγωγή σχήματοςΠαραλληλόγραμμο
Εισαγωγή μεγέθους120420
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Αριθμός ISOADMT120420R-F56
Γωνία μολύβδουΠτυχία 15
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.079 "
Πρωτογενής εφαρμογήΜέτριας Δυσκολίας
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλADMT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0612
Ύψος πλοίου (cm)1.1
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.4
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με τεμάχιο εργασίας: Ανοξείδωτο (M), Ατσάλι (P)
    • Steel (P) Συμβατότητα: Ναι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Ναι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Όχι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Όχι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Όχι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘραύση τσιπΚατεύθυνση κοπήςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS ADMT080302R-F56 ​​Ένθετο Φρέζας | AH4YMT 35RE36 ADMT080302R-F56F56Αριστερό χέρι0803020.132 "0.008 "€32.71
WALTER TOOLS ADMT080304L-F56 Ένθετο Φρέζας | AH4YMU 35RE37 ADMT080304L-F56F56Δεξί χέρι0803040.187 "0.016 "€27.79
WALTER TOOLS ADMT080304R-D56 Ένθετο Φρέζας | AH4YMV 35RE38 ADMT080304R-D56D56Αριστερό χέρι0803040.187 "0.016 "€27.79
WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​Ένθετο Φρέζας | AH4YMW 35RE39 ADMT080304R-F56F56Δεξί χέρι0803040.187 "0.016 "€27.79
WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 Ένθετο Φρέζας | AH4YMX 35RE40 ADMT080308L-F56F56Αριστερό χέρι0803080.187 "0.031 "€27.79
WALTER TOOLS ADMT080308R-F56 ​​Ένθετο Φρέζας | AH4YMY 35RE41 ADMT080308R-F56F56Δεξί χέρι0803080.187 "0.031 "€15.66
WALTER TOOLS ADMT080312R-F56 ​​Ένθετο Φρέζας | AH4YMZ 35RE42 ADMT080312R-F56F56Δεξί χέρι0803120.132 "0.047 "€27.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS ADMT120420R-F56 ​​Ένθετο φρεζαρίσματος
€29.22 /μονάδα