Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A16R-SVQBL11 Σφιγκτήρας με βίδες ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο χάλυβας | AF9LYM 30EM50

WALTER TOOLS A16R-SVQBL11 Σφιγκτήρας με βίδα ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LYM Μοντέλο: A16R-SVQBL11Cross Ref: 30EM50

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€227.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρετή βαρετή γραμμή
Αριθμός ANSIA16R-SVQBL11
Μπαρ Ντία.0.630 "
Τύπος αιχμήςΠτυχία 0
Εισαγωγή σχήματος35 βαθμούς διαμάντι
Γωνία μολύβδουΠτυχία 107
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
Ελάχ. Οπή0.787 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Συνολικό μήκος7.874 "
ΤσουγκράναΘετικός
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Στυλ107 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας
ΧαρακτηριστικάΨυκτικό μέσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)20.5
Πλάτος πλοίου (cm)3
Κωδικός ΕΣ8209000030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΕισαγωγή σχήματοςΓωνία μολύβδουΑριστερό / δεξί χέριΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΣτυλΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER A12S-SCLCL3 Βιδωτός σφιγκτήρας ράβδου ανεξίτηλης διάτρησης Χάλυβας | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3ΠαραλληλόγραμμοΠτυχία 95Αριστερό0.929 "9.842 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€279.14
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 Βιδωτός σφιγκτήρας ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο Χάλυβας | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3ΠαραλληλόγραμμοΠτυχία 95Δεξί0.929 "9.842 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€279.14
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER A16T-SLCCL3 Βιδωτός σφιγκτήρας ράβδου με ευρετηρίαση ανεξάρτητος χάλυβας | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3ΠαραλληλόγραμμοΠτυχία 95Αριστερό1.201 "11.811 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€318.39
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WALTER A16T-SCLCL4 Βιδωτός σφιγκτήρας ράβδου ανεξίτηλης διάτρησης Χάλυβας | AF9LLX 30EM79 A16T-SCLCL4A16T-SCLCL4ΠαραλληλόγραμμοΠτυχία 95Αριστερό1.201 "11.811 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€318.39
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 Βιδωτός σφιγκτήρας ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο χάλυβας | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3ΠαραλληλόγραμμοΠτυχία 95Δεξί1.201 "11.811 "95 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€335.97
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 Βιδωτός σφιγκτήρας ράβδου ανεξίτηλης διάτρησης χάλυβας | AF9LLZ 30EN46 A20T-STFCR3A20T-STFCR3ΤριγωνικόςΠτυχία 90Δεξί1.469 "11.811 "90 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€450.63
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 Βιδωτός σφιγκτήρας ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο χάλυβας | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335 βαθμούς διαμάντιΠτυχία 93Αριστερό1.705 "11.811 "93 Βαθμοί Βαρετό και Αντιμετωπίζοντας€447.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A16R-SVQBL11 Σφιγκτήρας με βίδα ράβδου τρυπήματος με ευρετήριο Χάλυβας
€227.04 /μονάδα