WAHL DSTPA421232112 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 12 ίντσες | AF6JNN 19RU73

WAHL DSTPA421232112 Θερμοστοιχείο αισθητήρα τύπου K Μήκος 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6JNN Μοντέλο: DSTPA421232112Cross Ref: 19RU73

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€301.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστοιχείο ανιχνευτή
Ακρίβεια+/- 2 βαθμοί / 530 βαθμοί F: +/- 1.1 βαθμοί / 277 βαθμοί C: 0.375 ανά R 530 βαθμοί F (277 βαθμοί C)
Μήκος γραμμής12 πόδια.
Υλικό γραμμήςθωρακισμένος
Συνδετήρας ανιχνευτήΓρήγορη αποσύνδεση
Έλεγχος Dia.1 / 4 "
Μήκος ανιχνευτή12 "
Υλικό ανίχνευσης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαδικασία σύνδεσης1/2 "NPT, εφαρμογή συμπίεσης
Τύπος αισθητήραK θερμοστοιχείο
Θερμ. Εύρος-109 βαθμοί έως 900 βαθμοί
Μήκος σύρματος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9025900000

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: DIGI-STEM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό γραμμήςΣυνδετήρας ανιχνευτήΜήκος ανιχνευτήΔιαδικασία σύνδεσηςΜήκος σύρματοςΤιμή
WAHL DSTPA1213212 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 12 ίντσες | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Γυμνό καλώδιο12 "1/2 "NPT, εφαρμογή συμπίεσης10 "€152.41
WAHL DSTPA420632112 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 12 ίντσες | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCΓρήγορη αποσύνδεση12 "1/2 NPT, τοποθέτηση συμπίεσης144 "€270.06
WAHL DSTPA1223204 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 4 ίντσες | AF6JNG 19RU66 DSTPA1223204-Γυμνό καλώδιο4"1/2 "NPT, εφαρμογή συμπίεσης10 "€165.65
WAHL DSTPA1223206 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 6 ίντσες | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Γυμνό καλώδιο6"1/2 "NPT, εφαρμογή συμπίεσης10 "€165.65
WAHL DSTPA1223209 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 9 ίντσες | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Γυμνό καλώδιο9"1/2 "NPT, εφαρμογή συμπίεσης10 "€165.65
WAHL DSTPA1213224 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 24 ίντσες | AF6JNK 19RU70 DSTPA1213224-Γυμνό καλώδιο24 "1/2 "NPT, εφαρμογή συμπίεσης10 "€178.83
WAHL DSTPA420632109 Θερμοστοιχείο Probe Type K Μήκος 9 ίντσες | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109θωρακισμένοςΓρήγορη αποσύνδεση9"1/2 "NPT, εφαρμογή συμπίεσης10 "€270.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WAHL DSTPA421232112 Θερμοστοιχείο αισθητήρα τύπου K Μήκος 12 ίντσες
€301.63 /μονάδα