Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θερμοστοιχείο VULCAN SAF-K-1 Bayonet | AC9NDG 3ΗΡ19

VULCAN Θερμοστοιχείο SAF-K-1 Bayonet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NDG Μοντέλο: SAF-K-1Cross Ref: 3HP19

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο θερμοστοιχείο Bayonet
Διάμετρος3 / 16 "
Μήκος36 "
Μέγιστη. Θερμ.900 F
Συνολικό μήκος36 "
Μήκος ανιχνευτή1 / 4 "
Υλικό ανίχνευσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε K Probe

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
Θερμοστοιχείο VULCAN SAF-J-1 Bayonet | AC9NDF 3ΗΡ16 SAF-J-1Πληκτρολογήστε J Probe€63.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN Θερμοστοιχείο SAF-K-1 Bayonet
€87.78 /μονάδα