Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VULCAN OSF1517-750B Finned Strip Heater 240v 17-7 / 8 Inch Μήκος | AC9MWM 3ΗΜ61

VULCAN OSF1517-750B Θερμαντήρας με πτερύγια λωρίδας 240v μήκους 17-7/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MWM Μοντέλο: OSF1517-750BCross Ref: 3hm61
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
€95.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με φινιρισμένη ταινία
Πλάτος στοιχείου1-1 / 2 "
Π x Πέρσι1-3 / 8 x 2 "
ΥλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης16.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος17.875 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΆνευ ραφής ανοξείδωτο 304
ΤερματικάΌφσετ
Τάση240V
Πυκνότητα Watt15W / τετραγωνικά σε.
Watts750

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
VULCAN OSF1512-9008 Θερμοσίφωνας με πτερύγια 12 Μήκος 1200 ίντσες F | AB9MYM 2E925 OSF1512-900811 "12 "33W / τετραγωνικά σε.900€81.56
VULCAN OSF1515-1250B Θερμοσίφωνας με πτερύγια 240v 15-1 / 4 ίντσες Μήκος | AB9MYN 2Ε926 OSF1515-1250B14.25 "15.25 "32W / τετραγωνικά σε.1250€98.91
VULCAN OSF1510-350B Θερμοσίφωνας με πτερύγια 240v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος | AC9MWG 3ΗΜ49 OSF1510-350B9.5 "10.5 "16W / τετραγωνικά σε.350€106.09
VULCAN OSF1510-475B Θερμοσίφωνας με πτερύγια 240v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος | AC9MWJ 3ΗΜ51 OSF1510-475B9.5 "10.5 "22W / τετραγωνικά σε.475€81.31
VULCAN OSF1514-750B Θερμοσίφωνας με πτερύγια 14 Μήκος 1200 βαθμοί F | AC9MWK 3ΗΜ55 OSF1514-750B13 "14 "22W / τετραγωνικά σε.750€106.38
VULCAN OSF1517-1000B Θερμοσίφωνας με πτερύγια 240v 17-7 / 8 Inch Μήκος | AC9MWL 3ΗΜ59 OSF1517-1000B16.875 "17.875 "21W / τετραγωνικά σε.1000€89.51
VULCAN OSF1519-1000B Finned Strip Heater 240v 19-1 / 2 Inch Μήκος | AC9MWN 3HM63 OSF1519-1000B18.5 "19.5 "18W / τετραγωνικά σε.1000€128.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN OSF1517-750B Θερμαντήρας με πτερύγια λωρίδας 240v μήκους 17-7/8 ίντσας
€95.77 /μονάδα