Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θερμοστοιχείο προσαρμογέα VULCAN N56 / 05000-1 | AC9MND 3ΗL26

VULCAN N56/05000-1 Θερμοστοιχείο προσαρμογέα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MND Μοντέλο: N56/05000-1Cross Ref: 3HL26

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία προσαρμογέα
Διάμετρος7 / 16 "
Μήκος7 / 8 "
ΠαρατηρήσειςΧρησιμοποιείται σε εξοπλισμό χύτευσης, εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων και άλλους βιομηχανικούς επεξεργαστές
Νήμα NPT1 / 8-27
ΧαρακτηριστικάΘερμοστοιχεία Bayonet Style

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Θερμοστοιχείο προσαρμογέα VULCAN N56 / 05000-024 | AC9MNC 3ΗL25 Ν56 / 05000-0246"Όρος Μπαγιονέτ€16.96
Θερμοστοιχείο προσαρμογέα VULCAN N56 / 05000-10 | AC9MNE 3ΗL27 Ν56 / 05000-102.5 "Θερμοστοιχεία Bayonet Style€7.55
Θερμοστοιχείο προσαρμογέα VULCAN N56 / 05000-16 | AC9MNF 3ΗL28 Ν56 / 05000-164"Θερμοστοιχεία Bayonet Style€11.10
Θερμοστοιχείο προσαρμογέα VULCAN N56 / 05000-5 | AC9MNG 3ΗL29 Ν56 / 05000-51.375 "Θερμοστοιχεία Bayonet Style€6.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN N56/05000-1 Θερμοστοιχείο προσαρμογέα
€4.45 /μονάδα