VULCAN HART 00-960677 Blower Motor, 115/208 - 230V, 50/60 Hz, 8.6 x 14.1 x 7.3 Inch Μέγεθος | AP6FKM

VULCAN HART 00-960677 Μοτέρ φυσητήρα, 115/208 - 230 V, 50/60 Hz, 8.6 x 14.1 x 7.3 ίντσες Μέγεθος

Είδος: AP6FKM Πρότυπο: 00-960677
€886.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητα
Ύψος7.3 "
Μήκος8.6 "
Πλάτος14.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VULCAN HART 00-419730-00001 Μοτέρ φυσητήρα, 1/6 Hp, 115/208-230V, 50/60 Hz, 1 φάση | AP3ZDX 00-419730-000018.4 "10.25 "14.5 "€1,138.23
RFQ
VULCAN HART 00-425052-00001 Μοτέρ Blower, 110/220V, 50/60 Hz, 1 Phase, 1/3 Hp, 5.8 x 12.55 x 5.7 Inch Μέγεθος | AP4AGV 00-425052-000015.7 "5.8 "12.55 "€1,771.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN HART 00-960677 Μοτέρ φυσητήρα, 115/208 - 230 V, 50/60 Hz, 8.6 x 14.1 x 7.3 ίντσες Μέγεθος
€886.52 /μονάδα