Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VULCAN HART 00-850177 Fuse, 250V 3A, 0.2 x 1.25 x 0.15 Inch Μέγεθος | AP4QEU

VULCAN HART 00-850177 Fuse, 250V 3A, 0.2 x 1.25 x 0.15 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AP4QEU Πρότυπο: 00-850177

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€170.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Ύψος0.15 "
Μήκος0.2 "
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VULCAN HART 00-423986-00001 Fuse, 3A, 0.35 x 1.55 x 0.3 Inch Μέγεθος | AP4ABG 00-423986-000010.3 "0.35 "1.55 "€201.55
VULCAN HART 00-854700-00001 Fuse, 3A, 0.45 x 1.45 x 0.35 Inch Μέγεθος | AP4RRU 00-854700-000010.35 "0.45 "1.45 "€100.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN HART 00-850177 Fuse, 250V 3A, 0.2 x 1.25 x 0.15 Inch Μέγεθος
€170.67 /μονάδα