Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VORTEC 740 Enclosure Cooler 15 Scfm 900 BtuH | AF2TMP 6XT23

VORTEC 740 Enclosure Cooler 15 Scfm 900 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2TMP Μοντέλο: 740Cross Ref: 6XT23

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,347.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο περιβλήματος Vortex
BtuH900
Βάθος1.75 "
Διάμετρος1 3 / 4 "
Ύψος10.75 "
Αξιολόγηση NEMA12
Τύπος NEMA12
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2748
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8419899540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επέκταση εσωτερικού περιβλήματος H (In.) (1-5 / 8)
    • Επέκταση εξωτερικού περιβλήματος H (In.) (10-3 / 4)
    • SCFM @ 100 PSI (15)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Θετική πίεση αέρα στο ντουλάπι, διατηρεί το περίβλημα απαλλαγμένο από μολύνσεις αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΑξιολόγηση NEMAΠλάτοςΤιμή
VORTEC 7515 A / C Ψυγείο περιβλήματος 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex15.38 "€1,982.23
VORTEC 7525 A / C Ψυγείο περιβλήματος 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex15.38 "€1,922.68
VORTEC 7535 A / C Ψυγείο περιβλήματος 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex15.38 "€1,953.35
VORTEC 7570 A / C Θήκη ψύξης 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex15 9 / 16 "€3,382.48
VORTEC 7615 A ​​/ C Ψυγείο περιβλήματος 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex123 9 / 16 "€1,402.71
VORTEC 7625 A / C Ψυγείο περιβλήματος 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex123 9 / 16 "€1,377.99
VORTEC 7635 A / C Ψυγείο περιβλήματος 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex123 9 / 16 "€1,474.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VORTEC 740 Enclosure Cooler 15 Scfm 900 BtuH
€1,347.07 /μονάδα