Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VON DUPRIN 6400 US32D Electric Strike HD Mortise Locks 4-7 / 8 Inch Ύψος | AH9LCQ 40GN40

VON DUPRIN 6400 US32D Electric Strike HD Mortise Locks Ύψος 4-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9LCQ Μοντέλο: 6400 US32DCross Ref: 40GN40

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€744.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική απεργία
Μπουλόνι3 / 4 "
Τύπος πλαισίου πόρταςΑλουμίνιο/Κοίλο μέταλλο/Ξύλο
Βάθος πρόσοψης1-5 / 8 "
Ύψος πρόσοψης4-7 / 8 "
Πλάτος πρόσοψης1-3 / 4 "
Λειτουργία αποτυχίαςΑποτυχία ασφαλούς
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν
Φωτιά σε βαθμολογιαΝαι
Βαθμός1
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
επίδοσηΒαρύ καθήκον
Τραβήξτε Δύναμη1500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.864
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Λεπτομέρειες:

    • Απεργίες: 2,000,000 κύκλοι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΦωτιά σε βαθμολογιαΤάση ΕισόδουΥλικόΤιμή
VON DUPRIN 5100-3FP 689 Electric Strike 12 / 24vdc Fail Secure | AE2EML 4WY66 5100-3FP 689ΑλουμίνιοΔεν12 / 24 VDCΑτσαλοσίδερο€382.83
VON DUPRIN 6112 24VDC US32D Electric Strike 24vdc Fail Secure | AE2EMM 4WY67 6112 24VDC US32DΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν3 hr.24 VDCΑπό ανοξείδωτο χάλυβα€1,252.81
VON DUPRIN 6112 12VDC US32D Electric Strike 12vdc Fail Secure | AE2EMN 4WY68 6112 12VDC US32DΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν3 hr.12 VDCΑπό ανοξείδωτο χάλυβα€1,248.66
VON DUPRIN 6211 24VDC US32D Electric Strike 24vdc Fail Secure | AE2EMP 4WY69 6211 24VDC US32DΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν3 hr.24 VDCΑπό ανοξείδωτο χάλυβα€1,116.36
VON DUPRIN 6211 12VDC US32D Electric Strike 12vdc Fail Secure | AE2EMQ 4WY70 6211 12VDC US32DΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν3 hr.12 VDCΑπό ανοξείδωτο χάλυβα€1,099.80
VON DUPRIN 6215 24VDC US32D Electric Strike 24vdc Fail Secure | AE2EMR 4WY71 6215 24VDC US32DΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν3 hr.24 VDCΑπό ανοξείδωτο χάλυβα€1,314.81
VON DUPRIN 6211 12V US32D FS CON Electric Strike, Mortise/Cylindrical Locksets, Heavy-Duty, Fail Safe, 12 VAC/Dc, Metal | CU7ZYN 28XR93 6211 12V US32D FS CON----€1,141.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VON DUPRIN 6400 US32D Electric Strike HD Mortise Locks Ύψος 4-7/8 ίντσες
€744.24 /μονάδα