Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VOLLRATH 84750 Funnel 385ml 5 3/8 x 5 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC9XKF 3LDU4

VOLLRATH 84750 Funnel 385ml 5 3/8 x 5 304 ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XKF Μοντέλο: 84750Cross Ref: 3LDU4
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
€108.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνί
Χωρητικότητα385mL
Διάμετρος5"
Υλικό διοχέτευσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωνί Max OD5.38 "
Κορυφαίο αναγνωριστικό διοχέτευσης5"
Ύψος5.375 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7323999080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VOLLRATH 84730 Χωνί από ανοξείδωτο ατσάλι 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "€107.90
VOLLRATH 84760 Χωνί 658ml 6 3/8 x 6 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-€133.27
VOLLRATH 84740 Χωνί 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-€103.20
VOLLRATH 84780 Funnel 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm€159.43
VOLLRATH 84740 Funnel 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 ουγκιά4 1 / 8 "-4.375 "€60.81
VOLLRATH 84750 Χωνί 13 Οζ. | AD8WMU 4NCR6 8475013 ουγκιά5"-5.375 "€65.85
VOLLRATH 84760 Funnel 22 1/4 Oz. | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 ουγκιά6"-6.375 "€75.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VOLLRATH 84750 Funnel 385ml 5 3/8 x 5 304 ανοξείδωτο ατσάλι
€108.52 /μονάδα