Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VOLLRATH 80130 Ρηχός δίσκος 5/8 x 9.75 x 13 5/8 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC9XQM 3LEG2

VOLLRATH 80130 Ρηχός δίσκος 5/8 x 9.75 x 13 5/8 304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XQM Μοντέλο: 80130Cross Ref: 3LEG2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡηχός δίσκος
Ύψος5 / 8 "
Μήκος13.63 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος9.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ7324100050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VOLLRATH 80210 Ρηχός δίσκος 7/8 x 16.25 x 21.25 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC9XQN 3LEG3 802107 / 8 "21.25 "16.25 "€116.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VOLLRATH 80130 Ρηχός δίσκος 5/8 x 9.75 x 13 5/8 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
€66.45 /μονάδα