Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VOLLRATH 30242 Λαμαρίνα 6.75 Quart 4 x 10 3/8 x 12.75 Ss | AC9XTA 3LEN1

VOLLRATH 30242 Τηγάνι με λακκάκια 6.75 τετάρτου 4 x 10 3/8 x 12.75 δευτ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XTA Μοντέλο: 30242Cross Ref: 3LEN1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με ζυγοστάτες
Χωρητικότητα6.4L
Ύψος4"
Μήκος12.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος10.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7323930080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VOLLRATH 30022 Λαμαρίνα 7 1/8 Quart 2.5 x 12 3/4 x 20 3/4 | AC9XLK 3LDZ4 300227.5L2.5 "Κατσαρόλα με ζάρι20.75 "12.75 "€79.88
VOLLRATH 30042 Λαμαρίνα 13.5 Quart 4 x 12 3/4 x 20 3/4 Ss | AC9XLL 3LDZ5 3004212.8L4"Δίσκος με ζυγοστάτες20.75 "12.75 "€92.62
VOLLRATH 30222 Λαμαρίνα 4 1/8 Quart 2.5 x 10 3/8 x 12.75 Ss | AC9XRZ 3LEL9 302223.9L2.5 "Κατσαρόλα με ζάρι12.75 "10.375 "€55.94
VOLLRATH 30342 Λαμαρίνα 4 1/8 Quart 4 x 6 7/8 x 12.75 Ss | AC9XTF 3LEN7 303423.9L4"Δίσκος με ζυγοστάτες12.75 "6.875 "€62.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VOLLRATH 30242 Τηγάνι με λακκάκια 6.75 τετάρτου 4 x 10 3/8 x 12.75 δευτ.
€70.14 /μονάδα