VNE STAINLESS E90WW-63.0 Sanitary Ball Valve 316 Inox 2-way | AA2TKR 11A435

VNE STAINLESS E90WW-63.0 Sanitary Ball Valve 316 Inox 2-way

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TKR Μοντέλο: E90WW-63.0Σταυρός: 11A435

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,639.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα υγιεινής
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματος2-Way
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι AISI-304
Τύπος λαβήςΤο μαξιλάρι κλειδώνει
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Συνολικό μήκος9"
Μέγεθος σωλήνα3"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑποδείξτε έξω
Η επιφάνεια τελειώνει20 αναγνωριστικό RA
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 320 βαθμούς F
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι
Wall Πάχος0.065 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4175
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481803040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ E90WW-6.5 Σφαιρική βαλβίδα υγιεινής 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2-way Weld | AA2TKK 11A429 E90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "€147.07
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ E90WW-6.75 Σφαιρική βαλβίδα υγιεινής 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2-way Weld | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "€180.05
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ E90WW-61.0 Σφαιρική βαλβίδα υγιεινής 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2-waysweld | AA2TKM 11A431 E90WW-61.01000 psi4.5 "1"0.065 "€247.56
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ E90WW-61.5 Σφαιρική βαλβίδα υγιεινής 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2-way Weld | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "€417.93
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ E90WW-62.0 Σφαίρα υγιεινής 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2-waysweld | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "€597.96
VNE STAINLESS E90WW-62.5 Sanitary Ball Valve 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2-way Weld | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "€1,244.15
VNE STAINLESS E90WW-64.0 Sanitary Ball Valve 316 Inox 2-way | AA2TKT 11A436 E90WW-64.0600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "€2,674.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-63.0 Sanitary Ball Valve 316 Inox 2-way
€1,639.60 /μονάδα