Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIKAN 70436 Deck Scrub Head 11 Inch Yellow | AG2BBA 31CF91

VIKAN 70436 Deck Scrub Head 11 ιντσών κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BBA Μοντέλο: 70436Cross Ref: 31CF91

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€50.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή Scrub Deck
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΚίτρινο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας11 "
Πλάτος πινέλου3"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΠολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Συνολικό μήκος11 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9603908050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΜήκος βούρτσαςΠλάτος πινέλουΧειρολαβή χρώματοςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜήκος περιποίησηςΤιμή
VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 ίντσες Μήκος σκληρό ροζ | AF9PAZ 30PC56 70601Ροζ12 "3"ΡοζΑπολέπιση κατάστρωμα12 "1.75 "€71.89
VIKAN 70432 Deck Scrub Head 11 Inch Green | AG2BAW 31CF87 70432Πράσινο11 "3"ΠράσινοΚεφαλή Scrub Deck11 "2"€50.86
VIKAN 70433 Deck Scrub Head 11 Inch Μπλε | AG2BAX 31CF88 70433Μπλε11 "3"ΜπλεΚεφαλή Scrub Deck11 "2"€50.86
VIKAN 70434 Deck Scrub Head 11 ίντσες Κόκκινο | AG2BAY 31CF89 70434Red11 "3"RedΚεφαλή Scrub Deck11 "2"€50.86
VIKAN 70435 Deck Scrub Head 11 Inch White | AG2BAZ 31CF90 70435Άσπρο11 "3"ΆσπροΚεφαλή Scrub Deck11 "2"€50.86
VIKAN 70641 Deck Scrub Μήκος 15-1 / 4 ιντσών Stiff | AH7ZEX 38EV63 70641Ροζ15.25 "1.875 "ΡοζΠινέλο15.25 "1.5 "€86.76
VIKAN 70642 Deck Scrub Μήκος 15-1 / 4 ιντσών Άκαμπτο | AH7ZEY 38EV64 70642Πράσινο15.25 "1.875 "ΠράσινοΠινέλο15.25 "1.5 "€86.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIKAN 70436 Deck Scrub Head 11 ιντσών κίτρινο
€50.86 /μονάδα