Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIKAN 41961 inch Long Handle Brush 15-1/2 inch Length Stiff | AH7ZDD 38EV23

VIKAN Βούρτσα μακράς λαβής 41961 ιντσών Μήκος 15-1/2 ιντσών άκαμπτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZDD Μοντέλο: 41961Cross Ref: 38EV23
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
€52.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα καθαρισμού
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΡοζ
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Τύπος τρίχαςδύσκαμπτος
Μήκος βούρτσας4.75 "
Τύπος βούρτσαςΣύντομη λαβή
Πλάτος πινέλου2.875 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Χειρολαβή χρώματοςΡοζ
λαβή Μήκος11.25 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος15.5 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε χημικά: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VIKAN 41791 Βούρτσα κοντής λαβής μήκους 10 ιντσών Άκαμπτο | AH7ZCV 38EV15 41791ΡοζΡοζ5.75 "10 "€41.95
VIKAN 41792 Βούρτσα κοντής λαβής μήκους 10 ιντσών Άκαμπτο | AH7ZCW 38EV16 41792ΠράσινοΠράσινο5.75 "10 "€41.95
VIKAN 41793 Βούρτσα κοντής λαβής μήκους 10 ιντσών σκληρό | AH7ZCX 38EV17 41793ΜπλεΜπλε5.75 "10 "€41.95
VIKAN 41794 Βούρτσα κοντής λαβής 10 ιντσών Μήκος Σκληρή | AH7ZCY 38EV18 41794RedRed5.75 "10 "€41.95
VIKAN 41795 Βούρτσα κοντής λαβής 10 ιντσών Μήκος σκληρό AH7ZCZ 38EV19 41795ΆσπροΆσπρο5.75 "10 "€41.95
VIKAN 41796 Βούρτσα κοντής λαβής μήκους 10 ιντσών σκληρό | AH7ZDA 38EV20 41796ΚίτρινοΚίτρινο5.75 "10 "€41.95
VIKAN 41797 Βούρτσα κοντής λαβής 10 ιντσών Μήκος Stiff | AH7ZDB 38EV21 41797ΠορτοκαλίΠορτοκαλί5.75 "10 "€41.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIKAN Βούρτσα μακράς λαβής 41961 ιντσών Μήκος 15-1/2 ιντσών άκαμπτη
€52.03 /μονάδα