Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 85322 Coupling No Stop, 304 Stainless Steel, Press-Fit X Press-Fit, Fkm O-Ring Material | CU7YKU 45CF56

VIEGA MEGAPRESS 85322 Coupling No Stop, 304 Inox, Press-Fit X Press-Fit, Fkm O-Ring Material

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7YKU Μοντέλο: 85322Cross Ref: 45CF56

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη χωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 85312 Coupling No Stop, 304 Stainless Steel, Press-Fit X Press-Fit, Fkm O-Ring Material | CU7YKV 45CF37 853121 / 2 "1 / 2 "€29.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 85322 Coupling No Stop, 304 Inox, Press-Fit X Press-Fit, Fkm O-Ring Material
€41.00 /μονάδα