Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα | AE6QLN 5UML5

VIEGA MEGAPRESS 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QLN Μοντέλο: 79770Cross Ref: 5UML5
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
€55.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x Πατήστε x FNPT
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 ίντσα 1/2 ίντσα | AB4QHW 20C420 79590NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1 / 2 "€32.98
VIEGA LLC 79760 Tee Low Lead Bronze P x ​​P x Fnpt | AB4QHX 20C421 79760NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "x 1"32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1 / 2 "€39.03
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 ίντσα 1/2 ίντσα | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1 / 2 "€26.92
VIEGA LLC 79765 Tee Low Lead Bronze P x ​​P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F3 / 4 "€46.23
VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα | AE6QLP 5UML6 79775-1-1/4" x 1-1/4"0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F3 / 4 "€56.90
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F3 / 4 "€95.17
VIEGA LLC 79780 Μπλουζάκι, Χάλκινο, Press-Fit x Press-Fit x FPT, 1 1/2 Inch x 1 1/2 Inch Size Copper Tube Size | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "€60.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 ίντσες
€55.03 /μονάδα