Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79055 Check Valve 1-1/2 x 1-1/2 Inch P x P | AE6QGG 5ULY2

VIEGA MEGAPRESS 79055 Βαλβίδα ελέγχου 1-1/2 x 1-1/2 ίντσα P x P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QGG Μοντέλο: 79055Cross Ref: 5 ULY2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€130.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςΠ x Ρ
Πίεση ρωγμών0.5 psi
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Μέγεθος1-1/2" x 1-1/2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481301010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
VIEGA LLC 79035 Check Valve 1/2 x 1/2 Inch P x P | AE6QGC 5ULX8 790351 / 2 "x 1 / 2"€44.43
VIEGA LLC 79040 Check Valve 3/4 x 3/4 Inch P x P | AE6QGD 5ULX9 790403 / 4 "x 3 / 4"€60.98
VIEGA LLC 79045 Βαλβίδα αντεπιστροφής 1 x 1 ίντσα P x P | AE6QGE 5ULY0 790451 "x 1"€65.60
VIEGA LLC 79050 Check Valve 1-1/4 x 1-1/4 Inch P x P | AE6QGF 5ULY1 790501-1/4" x 1-1/4"€90.00
VIEGA LLC 79060 Check Valve 2 x 2 Inch P x P | AE6QGH 5ULY3 790602 "x 2"€238.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79055 Βαλβίδα ελέγχου 1-1/2 x 1-1/2 ίντσα P x P
€130.88 /μονάδα