Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 78187 Coupling Without Stop P x P 1-1/4 Inch | AB3ECJ 1RPH3

VIEGA MEGAPRESS 78187 Ζεύξη χωρίς στοπ P x P 1-1/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ECJ Μοντέλο: 78187Cross Ref: 1RPH3
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
€25.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη χωρίς διακοπή
Υλικό σώματοςΧαλκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 78172 Σύζευξη χωρίς στοπ Χαλκός P x P | AB3ECF 1RPG9 781721 / 2 "€9.69
VIEGA LLC 78177 Σύζευξη χωρίς στοπ Χαλκός P x P | AB3ECG 1RPH1 781773 / 4 "€12.53
VIEGA LLC 78182 Coupling Without Stop P x P 1 x 1 Inch | AB3ECH 1RPH2 781821"€16.67
VIEGA LLC 78192 Σύζευξη χωρίς στοπ Χαλκός P x P | AB3ECK 1RPH4 781921.5 "€39.57
VIEGA LLC 78197 Coupling Without Stop P x P 2 x 2 Inch | AB3ECL 1RPH5 781972"€40.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78187 Ζεύξη χωρίς στοπ P x P 1-1/4 ίντσα
€25.97 /μονάδα