Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 78057 Coupling With Stop P x P 1 x 1 Inch | AB3EBY 1RPG2

VIEGA MEGAPRESS 78057 Ζεύξη με στοπ P x P 1 x 1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EBY Μοντέλο: 78057Cross Ref: 1RPG2
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
€12.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη με Stop
Υλικό σώματοςΧαλκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 78047 Coupling With Stop P x P 1/2 x 1/2 Inch | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "€4.03
VIEGA LLC 78052 Coupling With Stop P x P 3/4 x 3/4 Inch | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "€6.43
VIEGA LLC 78062 Coupling With Stop P x P 1-1/4 Inch | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "€17.13
VIEGA LLC 78067 Coupling With Stop 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AB3ECA 1RPG4 780671.5 "€28.06
VIEGA LLC 78072 Coupling With Stop P x P 2 x 2 Inch | AB3ECB 1RPG5 780722"€34.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78057 Ζεύξη με στοπ P x P 1 x 1 ίντσες
€12.08 /μονάδα