Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 77637 Elbow Ftg x P 1/2 x 1/2 ίντσα | AB3EDF 1RPN4

VIEGA MEGAPRESS 77637 Ebow Ftg x P 1/2 x 1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EDF Μοντέλο: 77637Cross Ref: 1RPN4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€4.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος45 βαθμοί St. Elbow
Υλικό σώματοςΧαλκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Τύπος σύνδεσηςFTG x Πατήστε
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 77063 45 Degree Street Elbow, Copper, Press-Fit X Ftg, 1 1/4 Inch X 1 1/4 Inch Copper Tube Size | CU7YJG 48RH50 77063Οδός αγκώνα1-1 / 4 "1-1 / 4 "€28.43
VIEGA LLC 77058 45 Degree Street Elbow, Copper, Press-Fit X Ftg, 1 Inch X 1 Inch Copper Tube Size | CU7YJH 48RH49 77058Οδός αγκώνα1"1"€18.68
VIEGA LLC 77073 45 Degree Street Elbow, Copper, Press-Fit X Ftg, 2 Inch X 2 Inch Copper Tube Size | CU7YJJ 48RH52 77073Οδός αγκώνα2"2"€65.89
VIEGA LLC 77053 45 Degree Street Elbow, Copper, Press-Fit X Ftg, 3/4 Inch X 3/4 Inch Copper Tube Size | CU7YJK 48RH48 77053Οδός αγκώνα3 / 4 "3 / 4 "€5.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77637 Ebow Ftg x P 1/2 x 1/2 ίντσα
€4.23 /μονάδα