Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 25376 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 Inch | AC6WRK 36N806

VIEGA MEGAPRESS 25376 Μείωση Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WRK Μοντέλο: 25376Σταυρός: 36N806
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
€91.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25331 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσα | AC6WRD 36N799 25331Τύπος3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€35.29
VIEGA LLC 25336 Reducing Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 ίντσα | AC6WRE 36N801 25336Τύπος1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "€44.07
VIEGA LLC 25341 Reducing Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 3/4 ίντσα | AC6WRF 36N802 25341Τύπος1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "€43.73
VIEGA LLC 25361 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 Inch | AC6WRG 36N803 25361Τύπος1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€94.99
VIEGA LLC 25366 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 Inch | AC6WRH 36N804 25366Τύπος1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€88.07
VIEGA LLC 25371 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1 ίντσα | AC6WRJ 36N805 25371Τύπος1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€91.88
VIEGA LLC 25381 Reducing Tee P x ​​P x P 2 x 2 x 1/2 ίντσα | AC6WRL 36N807 25381Τύπος2 "x 2" x 1/2 "2 "x 2" x 1/2 "€142.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25376 Μείωση Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 ίντσες
€91.68 /μονάδα