Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 ίντσα | AC6WQX 36N793

VIEGA MEGAPRESS 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WQX Μοντέλο: 25301Σταυρός: 36N793

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€31.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1/2 "x 1/2" x 1/2 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAΤύπος3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€33.68
VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 ίντσα | AC6WQZ 36N795 25311CSAΤύπος1 "x 1" x 1 "1"€39.81
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 ίντσα | AC6WRA 36N796 25316CSAΤύπος1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€67.45
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 ίντσα | AC6WRB 36N797 25321CSAΤύπος1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€79.14
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAΤύπος2 "x 2" x 2 "2"€128.69
VIEGA LLC 25351 Tee Carbon Steel 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05 25351ANSI / CSA LC-4Πατήστε x Πατήστε x Πατήστε1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "1-1/2" x 1/2"€69.25
VIEGA LLC 25481 Tee Carbon Steel 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4Πατήστε x Πατήστε x FPT3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€38.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 ίντσα
€31.53 /μονάδα