Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 25211 Elbow P x P 1 x 1 Inch | AC6WQL 36N783

VIEGA MEGAPRESS 25211 Αγκώνας P x P 1 x 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WQL Μοντέλο: 25211Σταυρός: 36N783
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
€26.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος90 μοίρες αγκώνα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25201 Elbow P x P 1/2 x 1/2 ίντσα | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€19.48
VIEGA LLC 25206 Elbow P x P 3/4 x 3/4 Inch | AC6WQK 36N782 252063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€21.97
VIEGA LLC 25216 Ebow P x P 1-1/4 Inch | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€46.94
VIEGA LLC 25221 Elbow P x P 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€59.68
VIEGA LLC 25226 Elbow P x P 2 x 2 Inch | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"€88.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25211 Αγκώνας P x P 1 x 1 ίντσα
€26.85 /μονάδα