Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 25206 Elbow P x P 3/4 x 3/4 Inch | AC6WQK 36N782

VIEGA MEGAPRESS 25206 Ebow P x P 3/4 x 3/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WQK Μοντέλο: 25206Σταυρός: 36N782
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
€21.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος90 μοίρες αγκώνα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 3 / 4"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25201 Elbow P x P 1/2 x 1/2 ίντσα | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€19.44
VIEGA LLC 25211 Elbow P x P 1 x 1 Inch | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"€26.83
VIEGA LLC 25216 Ebow P x P 1-1/4 Inch | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€46.70
VIEGA LLC 25221 Elbow P x P 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€59.67
VIEGA LLC 25226 Elbow P x P 2 x 2 Inch | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"€88.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25206 Ebow P x P 3/4 x 3/4 ίντσα
€21.97 /μονάδα