Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 25031 Coupling Without Stop P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763

VIEGA MEGAPRESS 25031 Σύζευξη χωρίς στάση P x P 1/2 x 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WPP Μοντέλο: 25031Σταυρός: 36N763
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
€21.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη χωρίς διακοπή
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25036 Coupling Without Stop P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.89
VIEGA LLC 25041 Coupling Without Stop P x P 1 x 1 Inch | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"€34.14
VIEGA LLC 25046 Coupling Without Stop P x P 1-1/4 Inch | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€44.65
VIEGA LLC 25051 Coupling Without Stop P x P 1.5 x 1.5 In | AC6WPU 36N767 250511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€58.62
VIEGA LLC 25056 Coupling Without Stop P x P 2 x 2 Inch | AC6WPV 36N768 250562 "x 2"2"€83.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25031 Σύζευξη χωρίς στάση P x P 1/2 x 1/2 In
€21.91 /μονάδα