Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 24040 Propress Ball Valve 1 x 1 | AG3FWR 33KF42

VIEGA MEGAPRESS 24040 Propress Ball Valve 1 x 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FWR Μοντέλο: 24040Cross Ref: 33KF42
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
€120.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο / Ορείχαλκο
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΚωδικός NSF UP
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x FPT
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1"
Δομή βαλβίδωνΠλήρης θύρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.639
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481801085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 24030 Propress Ball Valve 1/2 x 1/2 | AG3FWP 33KF40 240301 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€52.00
VIEGA LLC 24035 Propress Ball Valve 3/4 x 3/4 | AG3FWQ 33KF41 240353 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€81.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24040 Propress Ball Valve 1 x 1
€120.15 /μονάδα